ジャストコーポレーション
カーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
ポール:3
ポール:2.4(スリム)
ポール:2.4
ポール:3
ポール:4
全長(m)
1.6~3.0 [伸縮式]
1.3~2.4 [伸縮式]
1.6~3.0 [伸縮式]
1.5~4.0 [伸縮式]
直径(Φmm)
伸縮部分:32(ポールの最大直径)
伸縮部分:32(ポールの最大直径)
伸縮部分:34(ポールの最大直径)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72855758
品番
AM-FL321R-S
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カーブのぼり専用の交換・追加用ポールです。
帆のような曲線デザインの旗に使われる一般的な形状で、軽量かつ丈夫。
用途
屋外設置や予備にも最適です。
「セイルのぼり」「スウィングバナー」と呼ばれる旗でも広く使われる形状です。
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
伸縮部分:32(ポールの最大直径)
長さ(m)
ポール:3
全長(m)
1.6~3.0 [伸縮式]
直径(Φcm)
25
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:22
材質(キャップ)
ターンキャップ:ABS
材質(ジョイント)
ABS
材質(パイプ)
スチールパイプ (樹脂コーティング)
適合寸法(mm)
ジャンボカーブのぼり(860×2640角パイプに対応
注意
※商品写真は実際の色とは多少異なりますので予めご了承下さい。
※ポールは焼却しても有毒ガスの発生しない樹脂を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750