七夕特大笹 1.5m こより短冊セット

七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]七夕特大笹 1.5m こより短冊セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

おうちや施設で本格七夕!1.5m笹と短冊がついた、便利なセット!
丈夫な1.5m笹に短冊とこよりがついた、すぐに飾れる七夕セットです。笹は、差し込むだけで簡単に組み立てができる七夕笹です。4本足のスタンド付きで、安定感があります。1.5mとコンパクトでちょうど良いサイズ感で、小さなお子様でも飾り付けが楽しめます。イベントや家庭、施設でも使いやすいサイズで、本格的な七夕飾りを手軽に演出できます。願い事を書くだけで華やかで季節感のある空間を作れます。涼しげな七夕の雰囲気作りや、浴衣・お中元コーナーの演出にもおすすめです。

セット内容笹竹×2、笹葉(大)×4、笹葉(小)×3、スタンド×1組、こより(300mm)100本×1、七夕短冊40枚×2材質特大笹:PP・PVC・鉄・ポリエステル、こより:紙、短冊:紙寸法七夕笹全長:約1.5m、こより:Φ1×300mm、短冊:205×55mm内容量1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。短冊以外の装飾品は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611034775851
オープン
3,728
4,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする