ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 内容量(L)45 注文コード72855959 品番YFWC-45L(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

5度から20度の間で温度調整可能なワインセラー
冷却方式:コンプレッサー式
チャイルドロック機能搭載
長期熟成に最適な12-15度を常にキープ出来る温度設定
猛暑でもハイパワー冷却で設定温度を維持できるコンプレッサー式
憧れのワインライフを今すぐ開始
設置場所を選ばないスリム設計

用途ワインセラー ワインクーラー コンプレッサー 小型 日本酒セラー 質量(kg)27 タイプ18本収納(3棚) 電源AC100V(50/60Hz) 温度範囲(℃)5-20 耐荷重(kg)各棚25 内容量(L)45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×47.5×70.7
取扱説明書:(3.44MB)
注意
※設置場所について、ワインクーラー側面は5cm、後ろ側は10cm、上部は10cm以上離して設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする