曜日別特売
ロゴ(MonotaRO)レッドLL PU手袋 モノタロウ 72864621

 

ロゴ(MonotaRO)レッドLL PU手袋 モノタロウ 72864621
ロゴ(MonotaRO)レッドLL PU手袋 モノタロウ 72864621
ロゴ(MonotaRO)レッドLL PU手袋 モノタロウ 72864621
ロゴ(MonotaRO)レッドLL PU手袋 モノタロウ 72864621
モノタロウ

PU手袋

(530件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品はサイズ・色・内容量など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
LL
色
レッド
注文コード
72864621
品番
ロゴ(MonotaRO)レッドLL
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。
通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。
ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。
手の平部は革より柔らかい生地。
親指部分が動かしやすい。
ナックルガード付。

サイズ
LL
色
レッド
手のひらまわり(cm)
21
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.2
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※電気に対しては絶縁性ではありませんのでご注意ください。
※本製品はフィット性を重んじる商品です。一般的な手袋と比較して装着感がきつく感じられます。ワンランク上のサイズの商品をお奨めします。尚、使用中は材質上、伸縮性に富んでおりますので、よりフィット感を味わえます。
※PU部の滑り止め形状が予告なく変更になることがございます、機能は変わりませんので、予めご了承ください。

商品説明動画

PU手袋.
この動画は、11人が参考にしています。
※動画内に表示されているブランドロゴは、現在のロゴとは異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:530 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45548492
2026-07-28
用途: 電気工事業
電気・ガス・熱供給・水道業

配線作業に使用。買って2日目で親指に穴が空いた。
封を開けた時点で薄い手袋だと思っていましたが、早すぎる...

2人が参考にしています
2025-07-03
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップだけに特化すればゴム素材にには負けるが、感触が良いのでこちらが好み。

対象商品 : 30105793
2025-06-16
用途: 電気工事作業
高安電工 様

サイズが、ちょうど良過ぎできつい感ありました。一つ上のサイズまた、購入したいと思います。

対象商品 : 81747087
2025-06-13
用途: 作業用

着用感はピッタリで着け心地も良く、作業にも違和感なく使えました。手首ロゴはMonotaRO英語バージョンを選びました、小さく落ち着いた色合いで良かったです。

2026-10-29
用途: 農作業や資材運び
株式会社和束紅茶 様(農・林・水産業)

手にフィットして、ゴム手袋のような蒸れが無い。
手の動きにも支障がありません。
指先の耐久性は強くありませんが、消耗品としてのコスパは良いです。
色の違うのと組み合わせて、リピートしています。

対象商品 : 45548474
2025-05-18
用途: 電工作業用
製造業

電気工事士作業に使いやすく、便利で材質も柔らかく作業がしやすかったです。

2025-04-13
用途: 車DIY作業 荷物運び等
株式会社アメリカンボウリングサービス 様(サービス業)

まず廉価。性能的にはソフトでグリップもよい。グリップだけに特化すればゴム素材にには負けるが、感触が良いのでこちらが好み。耐久性も丈夫とは言えなくともほどほどにある。

1人が参考にしています
対象商品 : 30105845
2025-03-22
用途: ガラス、アルミサッシメンテナンス
原山硝子店 様(建設業・工事業)

手にフィットする感じで、分厚くないので細かい作業にも使いやすい。破れても安いのでスグに気兼ねなく交換出来るのもGood。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
Sサイズの取り扱いは無いのでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-12-28
質問:
ブラック、ブルー、レッド以外のカラーはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-28
質問:
一般的な手袋より小さく感じるのは仕様でしょうか。
回答:
フィット性を重視した商品の為、仕様になります。
普段お使いのものより1つ上のサイズを推奨しております。
1人が参考にしています
2023-12-28
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする