ラッピングフィルム 1枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード72864885 品番#10000
参考基準価格(税別)¥599 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

厚みが均一で表面が平滑なポリエステルフィルムに、大きさを精密にそろえた砥粒をコーティングしたラッピングフィルムです。
プラスチック製品、プラスチック模型のキズ取り・バイク用ヘルメット等の高級塗装品の手入れに最適です。
各種部品の精密仕上げ、メンテナンス・爪磨きに最適です。
耐水・耐油性、乾式・湿式の両方に使用可能です。
色で番手が確認できます。
使いやすい大きさ・形に切って使えます。

用途精密機器の部品研磨・金属磨き、仕上げ、貴金属の磨き・プラスチック製品の研磨。 材質酸化クロム 粒度0.5ミクロン 深緑 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×280×1 番手10000相当
注意
※用途以外に使用しないでください。
※傷がつく場合がありますので目立たない場所で試してからご使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする