サスピカT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72865549 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ステンレス溶接焼け取り装置です。
小さいけれど抜群の性能です。
最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。
使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。

本体質量(kg)6.7 最大出力20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする