Leland Legacy ポンプ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72865576 品番100-3002
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属したLeland Legacy(R)ポンプで、使用には充電器が別途必要です。

用途個人携帯サイズのLeland Legacy空気サンプリングポンプは、5〜15 L/minの流量範囲、PCによるプログラム設定機能を備え、低濃度汚染物質の個人用またはエリアサンプリングにおいて最大24時間の連続運転が可能です。インパクター、低流量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップとの使用に適しています。Leland Legacy空気サンプリングポンプはCEマーキングに適合していますが、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。 仕様背圧補正範囲:背圧5インチ水柱:15 L/min、12インチ水柱:10 L/min、20インチ水柱:5 L/min 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0〜40 電源着脱式充電式リチウムイオン電池(約99 Wh) 制御方式流量:内部流量センサーによる閉ループ制御 外形寸法(cm)約20×10×7 (幅×奥行×高さ) 表示部LCD表示(流量・積算流量・温度・大気圧・時刻・運転状態) 使用チューブ内径3/8インチチューブ 連続運転時間(h)24以上(条件による) 流量(L/min)5〜15 流量精度設定流量に対して±5%(流量校正後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする