用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5〜3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。
仕様背圧補償範囲:30インチ水柱:1000 mL/分、20インチ水柱:2000 mL/分、10インチ水柱:3000 mL/分
材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CE対応)
質量(g)約340 (電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時)
電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間約半分)
温度範囲(℃)補償:5〜50
制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御
外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)
使用チューブ内径1/4インチチューブ
連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25インチ水柱)/約10(2.5 L/分・15インチ水柱)
流量(mL/min)1000〜3000 (±5%)※5〜500 は低流量アクセサリ使用
使用湿度範囲(%RH)0〜95H(結露なきこと)