AirLite タイマー付き 高流量ポンプ 5台セット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72865698 品番110-100-TK5
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

AirLite(R) with Timer 5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台に加え、各ポンプ用の単3形アルカリ電池3本セットおよびドライバーセット、フィルターカセットホルダーが付属し、ハードケースに収納されています。流量5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。

用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5〜3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。 仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分 材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク) 質量(g)約340 (電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時) 電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分) 温度範囲(℃)補償:5〜50 制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御 外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む 使用チューブ内径1/4インチチューブ 連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O) 流量(mL/min)1000〜3000 (±5%)※5〜500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用 保管温度範囲(℃)−20〜45 使用湿度範囲(%RH)0〜95H(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする