AirChek XR5000 ポンプ(バッテリーなし)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72865750 品番210-5000NB
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

AirChek(R) XR5000 Pumpのみの単品で、バッテリーパックおよびチャージャーは付属しません。本ポンプは、XR5000 High-power Li-Ion battery pack Cat. No. P85004またはStandard Li-Ion battery pack Cat. No. P85002を装着した場合に、内在安全防爆に関してUL認証を取得しています。流量5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。

用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。 仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分 材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応) 質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45 使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時) 電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah) 適合規格CEマーク取得・RoHS準拠 制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式 外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ) 使用チューブ内径1/4インチチューブ 連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分) 流量(mL/min)1000〜5000 (※5〜500 は低流量キット使用) 流量精度設定流量に対して±5%(校正後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする