用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー
質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45
使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時)
電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)
外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8
使用チューブ内径1/4インチチューブ
連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)
流量(mL/min)1000〜5000 (※5〜500 は低流量キット使用)
流量精度設定流量に対して±5%(校正後)