用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●適用背圧目安:フィルター構成により約1〜70 inH2O●流量補償範囲:水圧10〜50 inH2Oで2000〜5000 mL/分
質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)
使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時)
電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)
制御方式流量:等温閉ループ流量センサー
外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)
使用チューブ内径1/4インチ
連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)
流量(mL/min)1000〜5000 (5〜500 は低流量キット使用時)
流量精度±5%(校正後)