AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72865881 品番210-5002K5DA
参考基準価格(税別)¥1,304,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A tube cover 5個、シングルチャージャー5台を含み、ハードケースに収納されています。流量5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。 仕様●適用背圧範囲目安:約1〜70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分 質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準) 使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時) 電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準) 制御方式流量:等温閉ループ流量センサー 外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準) 使用チューブ内径1/4インチ 連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力) 流量(mL/min)1000〜5000 (5〜500 は低流量キット使用時) 流量精度±5%(校正後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする