用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20〜500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
仕様●定圧モード圧力範囲:1〜20 inH2O●定流量モード補償範囲:20〜500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20〜500 mL/分
質量(kg)0.235
使用温度範囲(℃)0〜45 (動作時)
電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方