用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20〜500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています
仕様●定圧モード圧力範囲:1〜20 inH2O●定流量モード補正範囲:20〜500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20〜500 mL/分
質量(kg)0.235
使用温度範囲(℃)0〜45 (動作・充電時)
電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)
制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正制御
外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8
連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)
流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方