Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし スターターキット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866005 品番220-1000TCNB-S
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥207,680
販売価格(税別)
188,800

Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Starter Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。

用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20〜500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。 仕様●定流量モード流量範囲:1000〜5000 mL/分(低流量はオプション対応)●定流量補正範囲:最大50 inH2O(流量条件により変動) 質量(kg)0.6 (高出力モデル) 使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時) 電源(V)着脱式Li-Ionバッテリー7.4 (標準/高出力) 制御方式フロー:等温閉ループ流量センサー 外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力モデル) 連続運転時間(h)最大40(高出力・2 L/分目安) 流量精度±5%(校正後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする