用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応します。
仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧〜1000 mL/分@60インチ水圧
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時)
電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル
制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)
外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1
連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限
流量(mL/min)1000〜5000 の定流量(※5〜500 は低流量ホルダー使用)
ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)
流量精度設定値に対して±5%