AirChek Essential 高/低流量ポンプキット 3台セット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866057 品番220-3000-K3D
参考基準価格(税別)¥668,000 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800

AirChek(R) Essential 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ3台(220-3000)、Lite Cradle 3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One Adjustable Tube Holder 3個、Type A Protective Tube cover 3個、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台およびSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応します。 仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧〜1000 mL/分@60インチ水圧 質量(g)550 使用温度範囲(℃)0〜40 (動作時) 電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル 制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正) 外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1 連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限 流量(mL/min)1000〜5000 の定流量(※5〜500 は低流量ホルダー使用) ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠) 流量精度設定値に対して±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする