用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応します。
仕様●圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧〜1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000〜5000 mL/分の一定流量(5〜500 mL/分は低流量ホルダー使用)
質量(g)550
電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル
制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)
外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1
連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時無制限
ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)
使用環境条件温度0〜40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)
流量精度設定値の±5%