AirChek Essential スターターキット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866100 品番220-3000-S
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥193,380
販売価格(税別)
175,800

AirChek(R) Essential Starter Kitは、ポンプ、Lite Cradle、Single Cradle Power Supply、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応します。 仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水柱〜1000 mL/分@60インチ水柱●公称流量範囲:1000〜5000 mL/分(5〜500 mL/分は低流量ホルダー使用) 質量(g)550 電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正) 外形寸法(cm)10.4 × 9.4 × 7.1 ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠) 使用環境条件動作温度0〜40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし) 流量精度設定値の±5% 連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時は制限なし 各種認証IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠/IP6x

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする