AirChek Essential+ ベーシック ポンプ 5台セット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866118 品番220-3100-BK5
参考基準価格(税別)¥983,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

AirChek(R) Essential+ 5-pack Basic Pump Kitは、ポンプ5台およびLite Cradle 5台、ならびにMulti Cradle Power Supply 1台とSplitter 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。 仕様●フロー障害保護:3〜10秒流量制限で停止し最大5回自動再起動後終了●適合規格・認証:ISO 13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS●背圧補償範囲:5000 mL/分@20インチ水圧〜1000 mL/分@60インチ水圧 質量(g)550 電源着脱式充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 制御方式フロー:等温式(背圧・温度・大気圧補正) 寸法(cm)10.4×9.4×7.1 連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限 流量(mL/min)1000〜5000 の一定流量(5〜500 は低流量ホルダー使用) 使用環境条件動作温度0〜40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)・高度補正対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする