用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。
仕様●フロー異常保護:3〜10秒制限で停止し最大5回自動再起動後終了●操作・表示:バックライト付きLCD表示と静電容量式タッチスクリーン●背圧補償能力:5000 mL/分@20インチ水圧〜1000 mL/分@60インチ水圧
質量(g)550
電源着脱式充電式リチウムイオン電池(7.4V 2.6Ah 19.2Wh)またはACクレードル
適合規格ISO 13137:2022・IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS
制御方式フロー:等温式で背圧・温度・大気圧を自動補正
寸法(cm)10.4×9.4×7.1cm
連続運転時間(h)2000 mL/分で40以上・5000 mL/分で15以上・クレードル使用時無制限
流量(mL/min)1000〜5000 の一定流量(5〜500 は低流量ホルダー使用)
使用環境条件動作温度0〜40℃・湿度95%RH以下・高度補正対応