AirChek Essential+ 高/低流量ポンプキット 5台セット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866161 品番220-3100-K5D
参考基準価格(税別)¥1,122,000 販売価格(税込) ¥1,229,800
販売価格(税別)
1,118,000

AirChek(R) Essential+ 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Lite Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個に加え、Multi Cradle Power SupplyおよびSplitter 1式を含み、ハードケースに収納されています。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。 仕様補償範囲(背圧):1000 mL/分:60 inH2O/2000:50 inH2O/3000:40 inH2O/4000:30 inH2O/5000:20 inH2O 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)0〜40 電源着脱式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはクレードル給電 制御方式流量:等温補正定流量制御(背圧・温度・大気圧補正) 外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1 連続運転時間(h)40以上(2000 mL/分)/15以上(5000 mL/分) 流量(mL/min)1000〜5000 (5〜500 は低流量ホルダー使用時) 流量精度±5%(設定流量検証後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする