用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5〜5000 ml/minに対応し、流量調整用の工具や取扱説明書を必要とせずに操作できます。
仕様流量範囲:1000〜5000 ml/分の一定流量(5〜500 ml/分は低流量ホルダー必要);補償範囲(背圧能力):20インチ水圧で5000 ml/分、30インチで4000 ml/分、40インチで3000 ml/分、50インチで2000 ml/分、60インチで1000 ml/分;フロー制御:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を補正;フロー障害/自動再起動:流量制限3〜10秒で停止、赤LED点滅と故障表示、20秒継続時は最大5回自動再起動、5分以内に回復しない場合は運転終了;電源:取り外し可能な充電式リチウムイオン(7.4 V、2.6 Ah、19.2 Wh)またはクレードルAC;実行時間:2000 ml/分で40時間以上、5000 ml/分で15時間以上、クレードル使用で無期限;充電:シングルクレードル電源220-600、マルチクレードル電源220-700で最大5台連結、充電時間約3時間;精度:流量±5%、大気圧±0.3 in Hg、温度±1℃;環境条件:動作温度0〜40℃、充電0〜45℃、保管-20〜45℃、湿度95%RH以下(結露なし)、高度補正は最大海抜4572 m;表示・操作:バックライト付きLCD、バッテリー状態と経過時間表示、8エリア静電容量式タッチスクリーン、デュアルLED(緑動作・赤障害);騒音・接続:51.7 dB(37 mm 0.8 μm MCE、1 m)、1/4インチIDチューブ対応;寸法・質量:4.1×3.7×2.8インチ(10.4×9.4×7.1 cm)、約550 g;認証等:本質安全防爆対応(指定バッテリー併用)、ISO 13137:2022準拠、CE・UKCA・IECEx・ATEX・RoHS対応;ケース・用途:帯電防止ゴムオーバーモールドポリカーボネート、吸着管・フィルター・粒子サンプラー・インピンジャー対応;保証:1年間限定保証