AirChek Connect 高流量ポンプキット(単体)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866215 品番220-4000-K
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥280,280
販売価格(税別)
254,800

AirChek(R) Connect Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5〜5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。 仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動) 質量(kg)0.55 電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル 表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間) 外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1 使用チューブ内径1/4インチ 連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分) 流量(mL/min)1000〜5000 (一定流量) 流量精度±5%(流量検証後設定値) 音量(dB)約51.7 (1 m) 操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする