AirChek TOUCH 高流量ポンプキット(単体)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 代引不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866285 品番220-5000TC-K
参考基準価格(税別)¥289,000 販売価格(税込) ¥317,680
販売価格(税別)
288,800

AirChek(R) TOUCH Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。流量5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラ―タッチスクリーンナビゲーションを採用した初の個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5〜5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする