Lite 充電クレードル(AirChek Essential+用・非連結・電源別売)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72866380 品番220-850
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプの充電用クレードルで、連結には対応しておらず、使用には別売の電源が必要です。対応電源は、AirChek Touch Series Pump Cradle全機種に対応するSingle Cradle Power Supply Cat. No. 220-600、または最大5台のLite Cradleに対応するMulti Cradle Power Supply and Splitter Cat. No. 220-851です。

用途Lite Charging Cradleは、AirChek Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。 仕様●対応クレードル数:1台●電源別売:あり(シングル:220-600/マルチ:220-851)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応 タイプクレードル:ライト 対応機種AirChek Essential+ バッテリーリチウムイオン 連結可否非連結

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする