用途Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。
仕様対応クレードル数:1〜5台
タイプクレードル:ライト
入力電圧(V)AC100〜240
対応機種ライト充電クレードル
連結可否非連結