Grab Air サンプルポンプ Hazmat キット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866407 品番222-2111
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Grab Air Hazmat Kitは、ポンプ、9ボルトアルカリ電池、内径3/16-inchのPTFEチューブ3 feet、ならびに単一ポリプロピレンフィッティング付き1-liter Tedlarバッグ10枚(Cat. No. 232-01)を含みます。本製品は非爆発性環境でのみ使用してください。内在安全防爆に関するUL Listedは取得しておらず、CEマーキングにも対応していません。

用途Grab Air固定流量(1 L/min)の経済的なエリアサンプリングポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに9ボルトアルカリ電池を使用します。サンプルバッグとの併用に適した設計です。内在安全防爆に関するUL Listedは取得していません。 仕様●ポンプ方式:ダイアフラム式●運転時間目安:約1000 L/バッテリー(電池品質による)●防爆対応:非対応(危険場所使用不可) 材質軽量・高耐久プラスチック 質量(kg)0.186 電源(V)使い捨て9 アルカリ電池 外形寸法(cm)10.8×6.3×2.7 流量(L/min)1 使用上の注意屋外使用時は雨天・風雨から保護してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする