用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5〜3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。
仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により22〜40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1〜5 L/分・250 mL刻み)
質量(kg)0.964
電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)
外形寸法(cm)13×11.9×4.8
使用チューブ内径1/4インチ
連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)
流量(mL/min)1000〜3000 (5〜500 は調整式低流量ホルダー使用)
防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18)・RFI/EMI適合