用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5〜5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。
仕様●背圧補償範囲:40〜10 inH2O(流量により1000〜5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1〜5 L/分・250 mL刻み)
質量(kg)0.964
電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応
外形寸法(cm)13×11.9×4.8
使用チューブ内径1/4インチ
連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)
流量(mL/min)1000〜5000 (UL規格モデル)/1000〜3000 (MSHA規格モデル・5〜500 は調整式低流量ホルダー使用)
防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応