Universal 44XR ポンプ(MSHA)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72866581 品番224-44XRM
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥206,580
販売価格(税別)
187,800

NiCadバッテリーおよびドライバーセットが付属した、MSHA承認モデルのUniversal 44XRサンプルポンプです。

用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5〜3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。 仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(1000〜2000 mL/分)/22 inH2O(3000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1〜5 L/分・250 mL刻み) 質量(kg)0.964 電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認) 外形寸法(cm)13×11.9×4.8 使用チューブ内径1/4インチ 連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時) 流量(mL/min)1000〜3000 (5〜500 は調整式低流量ホルダー使用) 防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18・メタン空気混合気対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする