Universal 44XR ポンプ(バッテリーなし)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72866590 品番224-44XRNB
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Universal 44XRポンプ本体のみの構成です。使用にはバッテリーおよび充電器が別途必要です。

用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5〜5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。 仕様●背圧補償範囲:40〜10 inH2O(流量により1000〜5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御) 質量(kg)0.964 電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応 外形寸法(cm)13×11.9×4.8 使用チューブ内径1/4インチ 連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時) 流量(mL/min)1000〜5000 (UL規格モデル)/1000〜3000 (MSHA規格モデル・5〜500 は調整式低流量ホルダー使用) 防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする