AirChek 52 高流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866651 品番224-52KH
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

AirChek(R) 52シングルポンプキットは、AirChek 52ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、ハードケースが付属します。5〜500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。

用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5〜3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。 仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15〜25 inH2O) 質量(kg)0.57 使用温度範囲(℃)0〜40 電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah) 制御方式流量:定流量制御(校正後±5%) 外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4 連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時) 流量(mL/min)1000〜3000 (5〜500 はアクセサリ使用時) 充電時間(時間)約6〜8.5 使用湿度範囲(%RH)0〜95H(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする