用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5〜3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。
仕様●電池・電源:ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)●補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15〜25 inH2O)
質量(kg)0.57
使用温度範囲(℃)0〜40
制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)
外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4
連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)
流量(mL/min)1000〜3000 (5〜500 はアクセサリ使用時)
充電時間(時間)約6〜8.5
使用湿度範囲(%RH)0〜95H(結露なきこと)