Universal PCXR4 スターターキット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866739 品番224-PCXR4-S
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR4ポンプスターターキットです。

用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5〜5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。 仕様●タイマー表示範囲:1〜9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000〜5000 mL/分(5〜500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10〜40 inH2O) 質量(kg)0.96 使用温度範囲(℃)0〜40 電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah) 制御方式流量:定流量制御(設定値±5%) 外形寸法(cm)13×11.9×4.8 連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時) 表示精度±0.05%(±45秒/日)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする