用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5〜5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。
仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10〜40 inH2O)
質量(kg)0.96
使用温度範囲(℃)0〜40
電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)
制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)
外形寸法(cm)13×11.9×4.8
連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
流量(mL/min)1000〜5000 (5〜500 はアクセサリ使用時)
タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)