Universal PCXR8 スターターキット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72866800 品番224-PCXR8-S
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR8ポンプスターターキットです。

用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5〜5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。 仕様●タイマー・制御機能:遅延開始・自動停止・間欠運転・一時停止対応(最大9999分)●補償範囲(背圧):1000〜2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O 質量(kg)0.96 使用温度範囲(℃)0〜40 電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah) 制御方式流量:定流量制御(設定値±5%) 外形寸法(cm)13×11.9×4.8 連続運転時間(h)8〜12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時) 流量(mL/min)1000〜5000 (5〜500 はアクセサリ使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする