インピンジャー(PFA製・一体型トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート+横ポート)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72866809 品番225-0020
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

一体成形トランスファーキャップ付きのPFA製インピンジャーです。容量は60mLで、1/4インチ縦型ポートおよび水平接続用の1/4インチ側面ポートを備えています。フェルールナット付属。

用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度の測定が可能です。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することもできます。 仕様耐液だれ性:あり 材質PFA 容量(mL)60 ノズル形状標準ノズル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする