SKC(環境測定)
SKC(環境測定)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SKC(環境測定)の 環境測定その他関連用品
インピンジャー(PFA製・トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート×2)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72866818
品番
225-0021
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
PFAインピンジャー(60mL)は、ポート付きトランスファーキャップを備え、サンプリングトレインをコンパクトに組み立てられる1/4インチ縦型ポートを2口装備しています。フェルールナット付属です。
用途
PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度を測定できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。
仕様
耐液だれ性:あり
材質
PFA
容量(mL)
60
ノズル形状
標準ノズル