GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72866879 品番225-100
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

GS-3 吸入性粉じん用サイクロン(10mm)は、37mmカセットアダプター付きで、導電性プラスチック製です。

用途GS-3吸入性粉じん用サイクロンは、吸入性結晶質シリカに関する2016年OSHA規則で規定されたISO 7708/CEN基準に適合するよう、2.75L/分で運転されます。SKC GS-3サイクロンは、複数の接線方向インレット構造により、周囲風速や設置方向の影響を受けにくく、衝突による粒子損失を低減します。軽量な導電性プラスチック製構造により静電気の影響を抑制します。標準の3ピースフィルターカセットと組み合わせて使用します。 仕様使用サンプル媒体:25 mmまたは37 mmフィルター(3ピースカセット) 使用チューブ内径1/4インチ 流量(L/min)2.75(4 μm・50%カットポイント、OSHA/MSHAシリカ規則対応) サンプリング時間:条件により変動 適合ポンプUniversalシリーズまたはAirChekシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする