YOSHIOKA
YOSHIOKAの 撹拌・粉砕・混合関連
YOSHIOKAの 撹拌機器関連品/羽根
カクハン羽根 DM-13羽根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72867299
品番
13mmドリルヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。
じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。
ダマを防ぎながら混ぜることができます。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
13mm電気ドリル用
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
500、羽根部分:215
質量(g)
450
全幅(mm)
100
棒径(Φmm)
羽根部分:2