SWISS TECH
SWISS TECHの カッター
SWISS TECHの カッターナイフ
6IN1 マルチツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72867317
品番
ST33400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
いざという時あれば便利な多機能ミニツールです。
携帯に便利な小型サイズです。
手の平サイズのコンパクトボディに6つの機能を搭載しました。
用途
アウトドアなどでの各種作業。
仕様
6機能ツール
セット内容
マイナスドライバー(+1),マイナスドライバー,栓抜き,直刃ナイフ,LEDライト,カラビナクリップ
材質
ツール:ステンレス,カバー:プラスチック
注意
※本来の目的・用途以外に使用しないでください。刃物の取り扱いには十分ご注意下さい。2つ以上のパーツを同時に出さないで下さい。パーツは確実に閉じ、収納・持ち運びをしてください。保管はお子様の手の届かない場所にお願いします。