ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72873406 品番SB-03M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。
使用用途:通学用自転車ヘルメット

用途
サイズ:55-58cm
参考重量:260g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
SG基準
ホワイト 寸法(cm)55-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする