無停電電源装置(UPS) 5P650i 585VA/378W 200V タワー型 ラインインタラクティブ方式 正弦波

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874097 品番5P650i
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

世界標準UPS、バッテリー長寿命化技術搭載、大型LCDディスプレイ、ラインインタラクティブ方式、出力容量:585VA/378W、正弦波出力、出力コンセント数4、シャットダウンソフト標準添付、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、NetAppシャットダウン対応

付属品USBケーブル・シリアルケーブル・(2)IEC-IECケーブル・クイックスタートガイド・安全上の注意 形状タワー 質量(kg)7.84 タイプUPS 電圧(V)230 ケーブル長(m)1.8 出力電圧200〜240V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×345×230 入力プラグIEC C14 出力波形正弦波 通信方式・USBポート(HID準拠)・シリアルポート(RS232)・リモートオン/オフおよびリモート電源オフ用のミニ端子台・ドライ接点(2出力、フォトカプラ、RJ) 出力容量650VA/420W 入力電圧160-294V(150V-294Vまで調整可能) 出力コンセントC-13 4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする