組込用小型二次元スキャナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874237 品番AMX-845UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AMX-845は、組込用小型二次元スキャナです。ネジ2本で固定でき装置内へ簡単に取付けが可能です。 USBとRS232の2種類のインターフェースから選択できます。

仕様●離し読み可能、液晶読み取り可能、マルチインターフェース●PCS値:0.2以上●ピッチ角:±60°(前後方向)●スキュー角:±60°(左右方向)●二次元コード:PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、QR、MicroQR、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●ステータス:Power LED、SCAN LED、DATA LED●一次元シンボル:JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code 39、 Code 93、 Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、 GS1-128 電圧DC5V±5% 質量(g)86(USBケーブル含む) 外形寸法(mm)43.5(W)×49(L)×25.5(H) センサーCMOSイメージセンサ(640×480ピクセル) 分解能1D:0.1016mm、2D:0.1778mm 保存温度(℃)-40〜70 光源照明:白色LED、エイマー:赤色LEDバー インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM、RS-232C(工場出荷オプション) 照度(Lx)蛍光灯:8600以下、太陽光:100000以下 使用周囲温度(℃)0〜40 ケーブル(USB)Type-A 1.5m 消費電流動作時:110mA、最大値:210mA、待機時:45mA 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)35〜140mm(Code39 0.127mm)、55〜300mm(JAN 0.33mm)、45〜190mm(QR 0.381mm) 読取角度(°)水平38、垂直25 使用周囲湿度(%RH)5〜95(非結露) 保存湿度(%RH)5〜95(非結露)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする