脱毛器 ソイエ (ピンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874438 品番ES-EY8A-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。

仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○ ピンク 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100〜240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15〜35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5〜35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする