液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874474 品番JN-MD-IPS173UHDR-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

HDRに対応した17.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100% DCI-P3 88%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル×2/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース 仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.13840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.13840×2160@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V〜50/60Hz5V/3A●[電源ライト]オン:緑、スタンバイ:赤 幅(mm)397 質量(kg)約1.3 高さ(mm)244 奥行(mm)13 使用温度(℃)0〜40 サイズ(inch)17.3 表面処理光沢 定格消費電力(W)最大≦16、通常≦10、スタンバイ≦0.5 最大応答速度27ms 使用湿度範囲20%〜80% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.099mm 表示色1677万色/sRGB100%/DCI-P3 88% 解像度3840×2160 視野角H:170° V:170° 入力端子HDMI×1、USB-C×2 VESAマウント(mm)75×75(M3×5mm) スピーカー1W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする