トランセンド
トランセンドの 記録メディア・メモリー
トランセンドの SDカード
トランセンドの SDXC
高耐久 microSDXC Class10 UHS-I U3 256GB (SDカード変換アダプタ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72874639
品番
TS256GUSD350V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
仕様
●スピードクラス:UHS-I U3、Class 10●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大100/45MB/s●挿抜サイクル:10000
容量
256GB
質量(g)
0.4(0.01 oz)
種類
3D NANDフラッシュ
温度(℃)
動作環境:-25(-13°F)〜85(185°F)
サイズ(mm)
11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
耐久性
60000時間(最大)
動作電圧(V)
2.7〜3.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72874639
TS256GUSD350V
21133448
TS256GUSD350V
microSDXCカード U3 (TLC)高耐久 アダプタ付
トランセンド
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました