画像準備中

120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72875095 品番12mmフロントスルーアクスルセット
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。
左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。
フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。
ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。
シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。
キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。
フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。
※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。

用途
カラー:ブラック(シャフト)
ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75
材質:アルミ・鉄
製品重量:80 grams
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする